Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)の 純水製造・純水関連
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)の フィルターハウジング
フィルターハウジング 1HB1
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
60825433
品番
1HB1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,055,780
販売価格(税別)
¥
959,800
バスケットに入れる
高圧でのろ過作業に適したステンレス製フィルターハウジングです。
接続口径
Rc1
用途
高粘度液体のろ過、高圧気体、ガスのろ過
トラスコ品番
789-9068
材質
本体:ステンレス(SUS304)、ガスケット:PTFE(品番:B-3000-6)
質量(kg)
7.1
高さ(mm)
393
標準流量(m
3
/h)
1
外径(mm)
135
適合フィルター
RBシリーズ、BTJシリーズ、マイクロスクローンEシリーズ、ACFSシリーズ、MJシリーズ、DPシリーズ、NT-Tシリーズ、SKYLシリーズ、CTJシリーズ、Dシリーズ250mmタイプ×1本
設計圧力(MPa)
1.96
注意
※気体、ガス用途ではマイクロスクリーンEシリーズのみご使用頂けます。
※フィルターカートリッジは別売です。