歯愛メディカル
歯愛メディカルの ユニフォーム・シューズ
歯愛メディカルの ユニフォーム
歯愛メディカルの 手術着
オペ用ガウン 10枚入
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(10枚)
注文コード
60825567
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,290
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
●ヒモで固定。袖口にニット素材。
仕様
ピンク
材質
不織布
色
ピンク
着丈(cm)
115
アズワン品番
63-4156-73
胴回り(cm)
130
オートクレーブの可否
不可