Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)の 純水製造・純水関連
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)の フィルターハウジング
大型ステンレス製フィルターハウジング 304SST
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
60825573
品番
5DCN3-SZ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,207,800
販売価格(税別)
¥
1,098,000
バスケットに入れる
耐久性が高く、高流量に対応できます。
接続口径
Rc2(50A)
用途
冷却水、洗浄水、工業用水のろ過、樹脂溶剤、塗料、インクなどのろ過
トラスコ品番
448-4568
材質
本体:ステンレス(SUS304)、ガスケット:NBR
質量(kg)
24
高さ(mm)
1350
最高使用温度(℃)
120
標準流量(m
3
/h)
3〜15
外径(mm)
340
適合フィルター
RBシリーズ、ACFSシリーズ、Dシリーズ750mmタイプ×5本
設計圧力(MPa)
0.86
注意
※フィルターカートリッジは別売です。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません