大阪タイユー
大阪タイユーの 作業台
大阪タイユーの 回転台
マワールPT型用取付用座金
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60825582
品番
PT-ZAGANE
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
マワールPT型用部品
鉄板、合板、コンベア、台車、リフターの取付けに便利です。
仕様
溶接せずに取りけるための座金です。
トラスコ品番
795-7726
長さ(mm)
50
幅(mm)
38
厚さ(mm)
9
質量(g)
100