※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
sartorius(ザルトリウス)
sartorius(ザルトリウス)の 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
sartorius(ザルトリウス)の ピペット/ピペッター/スポイト
sartorius(ザルトリウス)の ピペット
メカニカルピペット Proline Plus
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
60825634
品番
728070
参考基準価格(税別)
¥33,000
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
丈夫な設計で高い耐薬品性、優れたUV耐性、小刻みな増量を兼ね備え、分解せずにオートクレーブ可能です。
容量(μL)
100〜1000
全長(mm)
240
用途
精密分注
トラスコ品番
768-7176
材質
高耐久性強化プラスティック
質量(g)
82
最小目盛(μL)
1