※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ケミテックブーツ

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 60825774 品番 A551350-0280
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥26,340 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

JIS T 8117 化学防護長靴に適合した長靴です。

足幅3E 材質胴部:天然ゴム トラスコ品番819-8955 形状ハイカット 質量(kg)2 種類作業靴 サイズ(cm)28.0 規格化学防護長靴(JIS T 8117)適合/安全靴(JIS T 8101)JISマーク表示品(材料区分による種類:クラスU(CU)・作業区分による種類:普通作業用(S)・付加的性能による種類:耐踏抜き性(P)) 長さ(cm)31 機能中底貫通防止スチール入、耐薬品性 材質(先芯) 靴タイプ長靴

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60825774
2018-09-17
用途:
アスベスト除去作業での使用
東洋テクノ株式会社 様 (建設業・工事業)

安心感があるので、OK。メーカーを信用するしか無いので何とも言えないが、安心して使える商品。中敷きが入ってたりしても良いのかと。値段的に

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする