※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アゼアス
アゼアスの 安全長靴・長靴
アゼアスの 化学防護長靴
ハズマックスブーツB
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1足
トラスコ品番
819-8950
注文コード
60825826
品番
892-77210-290
参考基準価格(税別)
¥55,178
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
耐化学薬品用の長靴です。
材質
胴部、底部:PVC合成ゴム
用途
人体に有害な化学物質を取り扱う作業現場(工場、処理場、研究所 等)/化学兵器、生物兵器によるテロ発生現場/未知有害化学薬品を取り扱う作業現場/その他、最大限の防護が必要な作業現場
トラスコ品番
819-8950
形状
ハイカット
色
緑
種類
作業靴
規格
EN13832-2/EN ISO 20345適合
機能
耐踏抜きスチール芯入/クッション性の良い中敷付/耐化学薬品用
材質(先芯)
鋼
靴タイプ
長靴
注意
※本製品はJIS規定の化学防護長靴および安全靴ではありません。