※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AB061-26.0 セーフティベアー500 ネイビー シバタ工業 60825862 AB061-26.0 セーフティベアー500 ネイビー シバタ工業 60825862 AB061-26.0 セーフティベアー500 ネイビー シバタ工業 60825862

セーフティベアー500 ネイビー

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 60825862 品番 AB061-26.0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

BLAX(吸汗抗菌防臭素材裏地)で快適な履き心地が持続します。
フードが土・泥・雪の侵入を防止します。
付属の半サイズ調整用スペーサーを装着する事で、0.5cmサイズに調整が可能です。
耐滑性能がメーカー比約60%向上しました。

サイズ(cm)26 機能抗菌防臭カップインソール・耐滑 足幅3E ネイビー 用途建設・土木作業 トラスコ品番827-5681 材質胴部・底部:天然ゴム 形状ハイカット 質量(kg)1.66 種類作業靴 長さ(cm)45.5 材質(甲被)天然ゴム JIS規格JIS T 8101S(普通作業用)合格 材質(底部)天然ゴム 材質(先芯)防錆加工鋼 材質(裏地)BLAX(抗菌・防臭・吸汗機能を付加した裏材) 耐圧迫性荷重(kN)10 靴タイプ長靴

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする