3/22より値下げ!現場を応援
大同化工
大同化工の 調剤・与薬用品
大同化工の 服薬補助用品
大同化工の その他服薬補助用品
お薬取出機 バラし錠ずトルネ HT3シリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
291×185×324mm
注文コード
60825960
品番
HT3-6001
参考基準価格(税別)
¥278,000
販売価格(税込)
¥296,780
販売価格(税別)
値下げ
¥
269,800
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
3列シートも2回機械を通すことで取り出すことができます。
付属品
受皿ケース
仕様
AUTO
材質
本体/ステンレス、カバー/ABS、受皿/PC
厚さ(mm)
対応錠剤:2.3〜6
質量(kg)
6.5
サイズ
291×185×324mm
電源
AC100V 50/60Hz
方式
取出方式:2列同時・3列対応、電動ローラー巻き込み式
消費電力
最大24W
対応
カプセル:0号〜4号、シート:2列・3列シート
アズワン品番
66-0038-45
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000