NR021-29.0 冷蔵庫用長靴-40℃ NR021 シバタ工業 抗菌・防臭機能付 作業靴 ネイビー色 サイズ29cm 60825966

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

冷蔵庫用長靴-40℃ NR021

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 60825966 品番 NR021-29.0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥22,675
販売価格(税別)
20,614

-40℃に耐える超耐寒長靴です。
メーカー開発の抗菌・防臭キルティング素材”BLAXX を採用し、保温性をアップしました。
踵部を斜めカットすることにより、フォークリフトの運転が容易にできます。
-40℃に耐える超耐寒靴です。
軽量かつ屈伸性・作業性に富んだ設計です。

用途冷凍倉庫内、寒冷地での冬季、屋外作業 トラスコ品番819-0390 材質表:ナイロンゴム引きトッピング、裏材:特殊セラミックの中綿入りキルティングライナー、胴部、底部:天然ゴム、先芯:繊維強化樹脂 形状ハイカット ネイビー 種類作業靴 サイズ(cm)29 長さ(cm)27.5 標準質量(g/片足)1200(26) 機能抗菌・防臭機能付 足幅2E 耐圧迫性荷重(kN)4.5 靴タイプ長靴

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする