NF63-B1 エンビカッター替刃 Φ63mm用 フジ矢 60825983

NF63-B1 エンビカッター替刃 Φ63mm用 フジ矢 60825983 NF63-B1 エンビカッター替刃 Φ63mm用 フジ矢 60825983 NF63-B1 エンビカッター替刃 Φ63mm用 フジ矢 60825983 NF63-B1 エンビカッター替刃 Φ63mm用 フジ矢 60825983

エンビカッター替刃 Φ63mm用

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード60825983 品番NF63-B1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,520
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

NF63-250用替刃。

切断能力(mm)(外径Φ63mmまでの物)VP管/VP50、HIVP管/HIVP50、VE管/VE54、HIVE管/HIVE54、HT管/HT50、ガス管/PE50、ポリエチレン管/PE50、ポリブデン管/Φ63、保護材付管/Φ63 用途外径Φ63mmまでVP管/VP50、HIVP管/HIVP50、VE管/VE54、HIVE管/HIVE54、HT管/HT50、ガス管/PE50、ポリエチレン管/PE50、ポリブデン管/Φ63のパイプの切断に最適。 仕様ハードクローム、バネ付 トラスコ品番400-5252 質量(g)140 タイプ鋭刃

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60825992
2015-02-15
用途:
塩ビ管切断

もう少し長く使用してみないとわかりませんが、普通の刃よりも寿命が長いことを期待します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする