※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シバタ工業
シバタ工業の 安全長靴・長靴
シバタ工業の 防寒長靴/防寒安全長靴
冷蔵庫用長靴-40℃ NR031
(1件のレビュー)
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1足
サイズ(cm)
24
注文コード
60825993
品番
NR031
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
この商品は
サイズ
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
軽量かつ屈曲性・作業性に富んだ設計です。
足幅
2E
機能
抗菌・防臭・軽量・防寒・屈曲
色
オレンジ
材質
表:ナイロンゴム引きトッピング、裏材:特殊セラミックの中綿入りキルティングライナー、胴部、底部:天然ゴム、先芯:繊維強化樹脂
標準質量(g/片足)
600(26)
サイズ(cm)
24
用途
冷凍倉庫内、寒冷地での冬季、屋外作業
トラスコ品番
819-0393
形状
ハイカット
質量(kg)
1.13
種類
作業靴
長さ(cm)
27.5
適合温度(℃)
-40まで
耐圧迫性荷重(kN)
4.5
靴タイプ
長靴