※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NR031 冷蔵庫用長靴-40℃ NR031 シバタ工業 60826018 NR031 冷蔵庫用長靴-40℃ NR031 シバタ工業 60826018

冷蔵庫用長靴-40℃ NR031

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 60826018 品番 NR031
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

軽量かつ屈曲性・作業性に富んだ設計です。

足幅2E 機能抗菌・防臭・軽量・防寒・屈曲 オレンジ 材質表:ナイロンゴム引きトッピング、裏材:特殊セラミックの中綿入りキルティングライナー、胴部、底部:天然ゴム、先芯:繊維強化樹脂 標準質量(g/片足)600(26) サイズ(cm)26 用途冷凍倉庫内、寒冷地での冬季、屋外作業 トラスコ品番819-0395 形状ハイカット 質量(kg)1.2 種類作業靴 長さ(cm)27.5 適合温度(℃)-40まで 耐圧迫性荷重(kN)4.5 靴タイプ長靴

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:507

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60826018
2017-12-13
用途:
現場作業
建設業・工事業

思ってたよりあったかいって感じはないんですね。でも足の方は冷たくはないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする