※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シバタ工業
シバタ工業の 安全長靴・長靴
シバタ工業の 防寒長靴/防寒安全長靴
冷蔵庫用長靴-40℃ NR031
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
60826036
品番
NR031
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
軽量かつ屈曲性・作業性に富んだ設計です。
足幅
2E
機能
抗菌・防臭・軽量・防寒・屈曲
色
オレンジ
材質
表:ナイロンゴム引きトッピング、裏材:特殊セラミックの中綿入りキルティングライナー、胴部、底部:天然ゴム、先芯:繊維強化樹脂
標準質量(g/片足)
600(26)
サイズ(cm)
28
用途
冷凍倉庫内、寒冷地での冬季、屋外作業
トラスコ品番
819-0397
形状
ハイカット
質量(kg)
1.3
種類
作業靴
長さ(cm)
27.5
適合温度(℃)
-40まで
耐圧迫性荷重(kN)
4.5
靴タイプ
長靴