10609 帯電防止バッグ HB 川上産業 60826124 10609 帯電防止バッグ HB 川上産業 60826124

帯電防止バッグ HB

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(100枚) 注文コード 60826124 品番 10609
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698

被包装物を、様々な静電気障害や衝撃から守るプチプチ[[(R)]]袋です。
静電気対策と緩衝包装が一体化され、簡単・便利です。

厚さ(mm)10 長さ(mm)320 幅(mm)320 構成3層 用途電子部品・機械部品の梱包 トラスコ品番754-6335 材質ポリエチレン(PE) 質量(kg)2.3 表面抵抗値(Ω)1011

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:407

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60826124
2022-03-08
用途:
機器の梱包
建設業・工事業

もう一回り大きい物があるともっといいと思いますが、サイズ以外は十分満足しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする