川上産業
川上産業の 静電気対策用品
川上産業の 静電気対策マット・シート類
川上産業の 静電気対策マット・シート類その他関連用品
導電バッグ HB
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(100枚)
注文コード
60826133
品番
10601
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
導電性、遮光性に優れたプチプチ[[(R)]]袋です。
プリント基板、ICなどの電子部品、精密機器などに最適です。
厚さ(mm)
10
用途
電子部品・機械部品の梱包
トラスコ品番
754-6271
材質
ポリエチレン(PE)、カーボン
長さ(mm)
320
幅(mm)
180
質量(kg)
1.3
表面抵抗値(Ω)
10
5