電工トートバッグ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード60826141 品番TT-M
参考基準価格(税別)¥8,780 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

たっぷり収納、使い易さを考えた形状で持ち運びに体にフィット。

用途大容量で持ち運び便利なトートバッグタイプの工具入れ。 トラスコ品番396-3501 材質ポリエステル繊維、底面:EVA樹脂 質量(g)900 ベルト長さ(mm)(持ち手)305 外寸法・幅(mm)400 外寸法・高さ(mm)250 外寸法・奥行(mm)290

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60826141
2025-02-06
用途:
工具の出し入れが便利
三菱重工機械システム株式会社 様 (建設業・工事業)

取って部分がへにゃっとせず、直ぐに持てる感じなので、他の肩掛けバックと比べ使いやすいです。

他のバッグも買ってみましたが、やはりこれが一番使いやすいです。

対象商品:
60826141
2019-09-23
用途:
道具入れ

期待していたより弱かった仕切り部分もう少し固くても

対象商品:
60826141
2016-06-22
用途:
電気工事の仕事

肩にかけることができるのが便利

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする