ニチバン
ニチバンの バッグシーラーテープ・野菜テープ
ニチバンの バッグシーラー
バックシーラー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
60826158
品番
BS-2700
参考基準価格(税別)
¥26,700
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
大きな袋から、小さな袋まで様々なネックシール作業が可能です。
挿入溝が広く、簡単・確実な作業性です。
色
オレンジ
適合テープ幅(mm)
12
質量(g)
2200
用途
工業材料や野菜類など、ボリュームのある品物のネックリールに
トラスコ品番
789-9866
材質
材質:鉄製
幅(mm)
110
高さ(mm)
235
長さ(m)
(適合)100
奥行(mm)
265
使用可能径(Φ)
(テープのコア)75
適合テープ外径(Φmm)
(使用可能テープ)119
最大外径(mm)
(使用可能テープ)約119
注意
※テープは別売です。