3/22より値下げ!現場を応援

540R-12X100T バックシーリングテープ(バッグシール包装用) ニチバン 60826176 540R-12X100T バックシーリングテープ(バッグシール包装用) ニチバン 60826176

バックシーリングテープ(バッグシール包装用)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 60826176 品番 540R-12X100T
参考基準価格(税別)¥960 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別) 値下げ
549

防湿、耐水性に優れたテープです。

テープ幅(mm)12 テープ長さ(m)100 テープ厚さ(mm)0.058 基材PET 粘着剤ゴム系 用途青果・生麺・冷凍食品など、食品全般、ねじなど工業部品の小分け袋詰めのバッグシーリング トラスコ品番494-5701 質量(g)100 番号(食品衛生法適合)第370号 引張強度72.6N/10mm 使用可能径(Φ)(テープのコア)75 最大外径(mm)(使用可能テープ)120
注意
※切断には専用カッター(BS-2700)が必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「バッグシーラーテープ・野菜テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする