ニチバン
ニチバンの バッグシーラーテープ・野菜テープ
ニチバンの バッグシーリングテープ
バックシーリングテープ(バッグシール包装用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
60826185
品番
540G-12X100
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥960
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
防湿、耐水性に優れたテープです。
色
緑
テープ幅(mm)
12
テープ長さ(m)
100
テープ厚さ(mm)
0.058
基材
PET
粘着剤
ゴム系
用途
青果・生麺・冷凍食品など、食品全般、ねじなど工業部品の小分け袋詰めのバッグシーリング
トラスコ品番
494-5697
質量(g)
100
番号
(食品衛生法適合)第370号
引張強度
72.6N/10mm
使用可能径(Φ)
(テープのコア)75
最大外径(mm)
(使用可能テープ)120
注意
※切断には専用カッター(BS-2700)が必要です。