フジ矢
フジ矢の 腰袋/工具差し/携帯ケース
フジ矢の 工具差し
フジ矢の ペンチ用 工具差し
ペンチホルダ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
高さ(mm)
230
注文コード
60826202
品番
LP-5D
参考基準価格(税別)
¥6,620
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
この商品は
高さ
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
型くずれが少なく、使うほどに味が出るLEATHERシリーズ。Dカン付。
材質
牛革(4mm厚)製
用途
従来のペンチホルダーでは確実に入らなかった225mm(9インチ)サイズまでのペンチやニッパを収納できます。
仕様
Dカン付
トラスコ品番
396-3489
形状
ペンチ3段差し
幅(mm)
110
高さ(mm)
230
質量(g)
160
適合ベルト幅(mm)
70