ラシャ切鋏

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 全長(mm)240 注文コード60826212 品番DK503
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は全長など5種類から選べます 他の種類を見る
全長(mm)240 刃長(mm)115 トラスコ品番770-0083 材質刃部:安来鋼白紙、ハンドル:白心可鍛鋳鉄 質量(g)230 刃厚(mm)4.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする