LP-8D ペンチホルダ フジ矢 60826227 LP-8D ペンチホルダ フジ矢 60826227 LP-8D ペンチホルダ フジ矢 60826227 LP-8D ペンチホルダ フジ矢 60826227 LP-8D ペンチホルダ フジ矢 60826227

ペンチホルダ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 高さ(mm)254 注文コード60826227 品番LP-8D
参考基準価格(税別)¥8,930 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品は高さなど7種類から選べます 他の種類を見る

型くずれが少なく、使うほどに味が出るLEATHERシリーズ。Dカン付。

用途従来のペンチホルダーでは確実に入らなかった225mm(9インチ)サイズまでのペンチやニッパを収納できます。 仕様Dカン付、ペンチ・ニッパ(175mm〜225mmまで)、圧着工具(280mmまで)収納可能 トラスコ品番433-2075 幅(mm)92 高さ(mm)254 質量(g)165 適合ベルト幅(mm)70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする