ドウカン
ドウカンの ハサミ
ドウカンの 精密ハサミ
ラシャ切鋏
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
全長(mm)
260
注文コード
60826228
品番
DK504
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
全長
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
260
刃長(mm)
120
トラスコ品番
770-0091
材質
刃部:安来鋼白紙、ハンドル:白心可鍛鋳鉄
質量(g)
255
刃厚(mm)
5.2