ドウカン
ドウカンの ハサミ
ドウカンの 精密ハサミ
ラシャ切鋏
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1本
全長(mm)
280
注文コード
60826237
品番
DK505
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
この商品は
全長
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
280
刃長(mm)
135
トラスコ品番
770-0105
材質
刃部:安来鋼白紙、ハンドル:白心可鍛鋳鉄
質量(g)
280
刃厚(mm)
5.5