ドウカン
ドウカンの ハサミ
ドウカンの 精密ハサミ
東型 爪 イブシ仕上げ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
全長(mm)
120
注文コード
60826282
品番
DK-511
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
この商品は
全長
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
120
刃長(mm)
42
トラスコ品番
770-0164
材質
刃物用特殊鋼SK-5、表面イブシ加工済
質量(g)
30
タイプ
爪型
刃厚(mm)
2.2