イスカル
X ヘリドゥ690ミーリンカッター
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
内容量
1個
トラスコ品番
621-5742
注文コード
60826447
品番
H690F90AXD080-6-25.4-16
参考基準価格(税別)
¥98,200
販売価格(税込)
¥83,578
販売価格(税別)
¥
75,980
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
6コーナー使い高能率ヘリカル切れ刃です。
用途
90度カッター
材質
スチール
仕様
H690カッター
トラスコ品番
621-5742
セット内容
レンチ、スクリュー
タイプ
6枚刃
寸法(Φmm)
80