H690FWN X ヘリドゥ690ミーリンカッター イスカル 60826483

X ヘリドゥ690ミーリンカッター

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1個トラスコ品番621-5602注文コード60826483品番H690FWN
参考基準価格(税別)¥72,400販売価格(税込)¥59,378
販売価格(税別)
53,980

6コーナー使い高能率ヘリカル切れ刃です。

用途90度カッター材質スチール仕様H690カッタートラスコ品番621-5602セット内容レンチ、スクリュータイプ5枚刃寸法(Φmm)50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工作機用ねじ切り工具の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/013/
2022-12-15
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする