用途枝打ち、丸太・木材の切断電源(V)単相100消費電力(W)1150チェーンスピード(m/s)[m/分]8質量(kg)2.9付属品ガイドバー×1・ソーチェン×1・チェンカバー×1・六角棒レンチ(本体収納/5mm)×1・チェンオイル(50mL)×1材質ハウジング:PA/ガイドバー:鉄/電源コード:PVC有効切断能力(mm)360電流(A)12コード長さ(m)2型番CS-3610Sハンドルリヤハンドル電源(単相/V)100機能二重絶縁構造、セフティスイッチ、自動給油、ブレーキ付電源タイプAC電源式ソーチェーン91PX-52E