●切削時の不快な振動を軽減し切れ味抜群の3面研磨刃(スタンダード刃)を採用した刈込幅300mmのヘッジトリマーです ●切削時の不快な振動はグリップ部のスーパーゲルが吸収します ●刃物の先端に施してある3面の研磨加工によって鋭い切れ味が得られます ●枝木のヤニが付着しにくくサビに強いニッケルコーティングを刃物に施しています ●刈り取った枝や葉が樹木の中に落ちていくのを防ぎ作業後の清掃が楽になるチップレシーバー付きです ●電源コードの抜け防止に便利なベルトフックストラップ付きです
以前は充電式の小型トリマーを使用していましたが、若干物足らなく今回はコード式にしました。刈り込み幅が30cmと小さいですが取扱は軽くて使いやすいです。