カティーナ
カティーナの 鋼製小物
カティーナの 剪刀
カティーナ・バンナス氏切嚢剪刀 10.5cm K4シリーズ
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
7mm薄刃 曲
注文コード
60826651
品番
K4-5111
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥128,400
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
●眼瞼下垂、シャント作成時の薄皮処理、その他眼科、形成外科、整形外科で薄刃剪刀が必要な手術に最適。
仕様
7mm薄刃 曲
全長
10.5cm
アズワン品番
69-8571-93
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X00049KP4100
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000