メドライン
メドラインの 処置・手術
メドラインの カテーテル
メドラインの その他カテーテル用品
カテーテル固定具 ハブガード 100セット入 HGLシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100セット)
アズワン品番
63-1286-61
注文コード
60826766
品番
HGL6
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
●カテーテルの固定及びクッション材として用いることができます。●カテーテル等を簡便に固定することができます。
全長
16×73mm
色
白
タイプ
使い捨て
アズワン品番
63-1286-61
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X00089040702
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000