林寺メディノール
林寺メディノールの 処置・手術
林寺メディノールの カテーテル
林寺メディノールの その他カテーテル用品
カテーテル固定用パッチ グリップロック CVC・PICC固定用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(25枚)
注文コード
60826836
品番
3601CVC-25
参考基準価格(税別)
¥15,750
販売価格(税込)
¥17,323
販売価格(税別)
¥
15,748
バスケットに入れる
●CVCやPICC等のハブ部を無縫合固定にすることが可能です。●ラインが予想外に引っ張られた場合でも、独自の形状・構造がラインを安全に守ります。
付属品
固定用ストラップ
仕様
25枚入
材質
ナイロン・PP(ポリプロピレン)・ポリウレタン・不織布・アクリル系粘着剤
適合サイズ
カテーテル:16〜40Fr
アズワン品番
66-0001-45
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:17B1X00001ZFN001
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000