曜日別特売
DC-501 電動彫刻刃 京セラインダストリアルツールズ 60826893

DC-501 電動彫刻刃 京セラインダストリアルツールズ 60826893
DC-501 電動彫刻刃 京セラインダストリアルツールズ 60826893
DC-501 電動彫刻刃 京セラインダストリアルツールズ 60826893
DC-501 電動彫刻刃 京セラインダストリアルツールズ 60826893
DC-501 電動彫刻刃 京セラインダストリアルツールズ 60826893
DC-501 電動彫刻刃 京セラインダストリアルツールズ 60826893
DC-501 電動彫刻刃 京セラインダストリアルツールズ 60826893

電動彫刻刃

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード60826893品番DC-501
参考基準価格(税別)¥15,300販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

●取り扱いやすい細身のボディでスイッチONで手軽に彫刻できる電動彫刻刀です
●長寿命で切れ味の優れた3種類(平刃・角刃・丸刃)の高性能刃を標準付属しています
●質量0.4kgで軽量で取り扱いやすい細身のボディです

用途木材の彫刻(版画・木彫りなど)電源(V)単相100質量(g)400コード長さ(m)2付属品平刃(9mm)×1・角刃(6.5mm)×1・丸刃(9mm)×1・片口スパナ×1材質ハウジング:PA/電源コード:PVC/刃:鉄全長(mm)226質量(kg)0.4消費電力(W)45型番DC-501電源(単相/V)100機能二重絶縁構造電源タイプAC電源式定格使用時間(分)連続ストローク数(min-1)10000
注意
※取扱説明書をお読みの上、正しくお使いください
※使用電源は必ず銘板に表示してある電圧で使用して下さい
※使用中は振動部や刃物に顔や手を近づけないで下さい
※刃物は取扱説明書に従って確実に取り付けてください
※スイッチを入れたまま放置しないでください
※誤って落としたりぶつけたときは本体などに破損や亀裂、変形がないことをよく点検してください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60826893
2019-11-18
用途: 看板の製作で文字を彫刻することに使用した
その他業種

初めて電動彫刻刀を使用しましたがつかえがっても良く、作業効率もAPでき大変助かりました

1が参考にしています
対象商品 : 60826893
2019-05-25
用途: 木彫り
製造業

彫刻刀の刃がスムーズに入っていくので。使いやすい。なお刃の広い彫刻刀の電動がさらにほしいです。

3が参考にしています
対象商品 : 60826893
2021-05-06
用途: 塗装作業時
製造業

軽量スリム化を図ってほしい
長時間作業になると握力がなくなるため

対象商品 : 60826893
2018-04-18
用途: DIY
鏡神社

まだ試用程度のため評価しにくいが振動数を調整できると良いと思う。本体を細くすると尚よい。

1が参考にしています
対象商品 : 60826893
2015-10-11
用途: 木彫りや看板作り
NPO法人長野県青少年活動協会

使い方に慣れていない事もありますが、予想していたよりも使いにくく切れ味がよくありません。もっとスムーズにどんどん彫れると思っていたので残念です。

7が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする