※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5CKB-250 ハウスB.M セーバーソー厚刃コンビネーション(5枚入り) ハウスビーエム 60826912 5CKB-250 ハウスB.M セーバーソー厚刃コンビネーション(5枚入り) ハウスビーエム 60826912

ハウスB.M セーバーソー厚刃コンビネーション(5枚入り)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(5枚) 注文コード 60826912 品番 5CKB-250
参考基準価格(税別)¥6,500 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

刃厚1.3mmタイプでハードな現場向きです。
10山と14山のコンビネーション刃を採用しています。
チップポケットが深く切粉の排出が多いので切断スピードが速くなります。
金属系の切断解体に最適です。

全長(mm)250 有効刃長(mm)225 用途ステンレス、塩ビ材、釘入り、木材の切断に 適合マキタ・日立・リョービ・BOSCH兼用型・各種セーバーソー、レシプロソー トラスコ品番818-4593 材質刃部:コバルトハイス、背部バイメタル 厚さ(mm)1.3 質量(g)226 山数10/14 切断能力(mm)(軟鋼・非鉄金属)3〜13、(ステンレス管材)3〜6、(ステンレス管・鋼管・チャンネル)3〜6、(ステンレス鋼材)3〜6、(鋼材)3〜13、(非鉄金属鋼材)3〜13、(鋼管)3〜13、(軟鋼)3〜13、(ステンレス管材・鉄)3〜6、(塩ビパイプ・釘入り木材・プラスチック・グラスファイバー・アルミ)225
注意
※ご使用前に使用される電動工具本機の取扱説明書を必ずお読みください。
※常にヘルメット、保護メガネ、防じんマスクなどの保護具を着用してください。
※鋸刃取付の際はスイッチを切り、機械から電源を外してください。
※鋸刃の切味が悪くなれば刃が折れる原因となりますので速やかに新しい鋸刃と交換してください。
※SUS鋼管を切断する際には、スピコン付き機種でストロークを遅くして使用してください。
※ソーブレードを取り付けての本体空回しは危険です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60826903
2018-04-11
用途:
ガス白管の切断

色々使ってみたが、これが一番よく切れずっと愛用しています。
なかなか売ってないのでネットで見つかって助かります。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする