SONY
SONYの 事務用品
SONYの その他医療事務用品
カラービデオプリンター用プリント用紙 カラープリントパック UPC-21シリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(6箱×240枚)
注文コード
60826931
品番
UPC-21S
参考基準価格(税別)
¥81,300
販売価格(税込)
¥89,428
販売価格(税別)
¥
81,298
バスケットに入れる
カラービデオプリンターUP-20シリーズ用のカラープリントパック(Sサイズ)。
仕様
Sサイズ 240枚×6箱入
質量(kg)
1箱あたり約0.75kg(梱包材含む)
容量
1箱あたり240枚(プリント紙80枚×3、プリントリボン×3)
適合機器
UP-20/20A/21MD/21MDA/21MDS/D21MD/D23MD/D23MDA/25MD/D25MD
寸法(1箱あたり)(幅W×高さH×奥行D)(mm)
外形:約163×128×134mm(梱包状態)
用紙サイズ
100×90mm
アズワン品番
65-3976-84
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000