三恵社
三恵社の 鋼製小物
三恵社の 本体 鉗子
カラー鉗子 ぺアン #504
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60826940
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
●カラーバリエーションが豊富なので分別使用に便利です。
仕様
パステルピンク
材質
ステンレス(着色部/焼き付け加工)
全長(mm)
140
先端形状
無鈎・直
コード
JMDNコード:10861001
耐熱温度(℃)
115
アズワン品番
69-5829-92
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:12B2X10011000013
医薬品医療機器等法
一般医療機器