LM-2810 芝刈機 京セラインダストリアルツールズ 60826954

芝刈機

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード60826954 品番LM-2810
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥45,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

電子の力で回転数を制御「電子芝刈機」。固定刃は、切れ味抜群の2面研磨刃。簡易刃研ぎ機能(ラッピング)付。刈込み高さ調節19段階。低騒音設計。ハンドル高さ調節。大型グラスキャッチャ付。

刈込み幅(mm)280 刈込み高さ(mm)5〜50(19段階調節) 容量(L)(集草)24 回転数(min-1[r.p.m])3000 電源(V)100 電流(A)6.3 消費電力(W)460 コード長さ(m)0.3 刈込み能力(m2/H)650(目安) 付属品六角棒トレンチ(5mm/ハンドグリップに収納)、グラスキャッチャ、刃研ぎ用研磨剤(9g)、研磨材塗布用ブラシ、延長コード(10m) 機能二重絶縁構造、過負荷防止装置、リール式、セフティスイッチ 仕様(刈刃)リール式、5枚刃 延長コード(m)10 質量(kg)10 用途芝の刈り込み作業、芝のサッチ取り作業、芝の根切り作業
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【RYOBI (リョービ)】から【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。在庫状況によっては【RYOBI (リョービ)】ロゴの商品をお届けする場合がございます。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。

商品説明動画

リョービの電子芝刈機 LM-2810
この動画は、7人が参考にしています。
リョービ 電子芝刈機
この動画は、8人が参考にしています。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
60826954 LM-2810 48854373 LM-2810 電子芝刈機 280mm 京セラインダストリアルツールズ 電子芝刈機 280mm 京セラインダストリアルツールズ 1台 39,980 税込43,978 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60826945
2021-07-16
用途:
自宅の芝刈
製造業

LM-2810にするか悩みましたが、サッチや根切のオプションを購入する事を考えて安価なLM2310にしました。手動と比較して多少重いですが満足しています。

対象商品:
60826945
2020-08-29
用途:
庭の芝刈り
株式会社 華インターナショナル 様 (不動産業)

モーター音が静かなので近所の家に気兼ねなく使えて便利です。

対象商品:
60826954
2015-07-18
用途:
庭の芝刈り用
ファーム佐藤 様 (農・林・水産業)

芝刈りは調子がよい、コードが少し邪魔になる、充電式がよかったかな、高さ調整がもう少しスムーズになればよい

1人が参考にしています
対象商品:
60826945
2015-08-07
用途:
芝刈り

やはり刈り幅が狭い…。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「芝刈機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする