曜日別特売
LMR-2300 芝刈機 京セラインダストリアルツールズ 60826963

芝刈機

(2件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
60826963
品番
LMR-2300
参考基準価格(税別)¥33,500販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
¥23,980

●強力トルクで長く伸びた芝も均一な高さに刈れるロータリー式の芝刈機です
●水平に高速回転する金属8枚刃で背の高い芝もスムーズに刈れます
●回転・停止が一目でわかる回転スコープ付のため素早く安全にメンテナンスができます
●刈込高さが7段階に調整できます(10・15・20・25・30・40・50mm)
●前輪と後輪が同時に昇降する高さ調整機構採用で刈刃の平行保持が出来ます
●約8秒で停止する電気ブレーキを採用しています

用途
長く伸びた芝の刈込み
付属品
六角棒レンチ(本体収納)×1・グラスキャッチャー×1・延長コード(10m)×1
材質
ハウジング:ABS/グラスキャッチャ:ナイロン/金属8枚刃:鉄
質量(kg)
6.8
容量(L)
(集草)20
電流(A)
5.3
電源(V)
単相100
消費電力(W)
500
回転数(min-1[r.p.m])
8000
コード長さ(m)
0.3
型番
LMR-2300
刈込み幅(mm)
230
電源(単相/V)
100
刈込み高さ(mm)
10,15,20,25,30,40,50(7段階調節)
刈込み能力(m2/H)
550(目安)
機能
二重絶縁構造、過負荷防止装置、ロータリー式、セフティスイッチ
延長コード(m)
10
電源タイプ
AC電源式
注意
※取扱説明書をお読みの上、正しくお使いください
※使用電源は必ず銘板に表示してある電圧で使用してください
※芝刈機を使用する前に作業場所内にある小石や異物(小枝、ガラス、金属類)などの障害物を取除いてください
※雨中や水たまりおよび水やり(散水)直後のぬれた芝の刈込みはしないでください
※必ず長ズボン・運動靴などを着用してください
※グラスキャッチャーは必ず本体に取付けて使用してください

商品説明動画

リョービ 電子芝刈機
この動画は、10人が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60826963
2020-06-15
用途: 庭の芝刈りに利用。
その他業種

値段は手頃です。音が大きいのと、以前のものより重いのが難点。

1人が参考にしています
対象商品 : 60826963
2017-08-31
用途: 庭園の芝生、雑草とうの作業時
農・林・水産業

軽くて操作性は抜群に良いが刈取り草の集積出口盤の材質が強度が不足しています。取り付け部分を残して破損してしまいました

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「芝刈機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする