インパクトレンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード60827015 品番IW-3000
参考基準価格(税別)¥32,900 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

●トラス・ハリ・フォークリフトなどの大型ボルトの締付け・ゆるめに最適な最大締付トルク300N・mの強力パワーのインパクトレンチです
●ソケットの着脱方式はワンタッチ(ソケットリング仕様)で可能です
●スイッチはシーソータイプでなので正転・逆転の切換がスムーズに行えます
●ハンドルとテール部にソフトグリップが付いているので長時間の作業でも疲れにくいです
●持ち運びに便利なキャリングケース付です

最大締付トルク(N・m)300 ねじ締め能力(mm)ボルトM12〜M22 ねじ締め能力(mm)高力ボルトM12〜M20 回転数(min-1[r.p.m])2100 打撃数(min-1)2700 電源(V)単相100 電流(A)5.5 消費電力(W)500 コード長さ(m)5 付属品キャリングケース×1 機能二重絶縁構造、正・逆転機構、樹脂ケース 質量(kg)3.2 用途トラス・ハリ・フォークリフトなどの大型ボルトの締付け・ゆるめ、各種ボルト・ナットの締付け・緩め 材質ハウジング:PA+TPE/ギヤケース:アルミ/キャリングケース:PE 型番IW-3000 電源(単相/V)100 トルク(N・m)300 電源タイプAC電源式 差込角(sq.)12.7 回転数(min-1[回/分])2100
注意
※取扱説明書をお読みの上、正しくお使いください
※使用電源は必ず銘板に表示してある電圧で使用してください
※作業中に本体が振回されることがありますので使用中は本体を確実に保持してください
※工具類(ソケットなど)や付属品は取扱説明書に従って確実に取付けてください
※使用中は、軍手などの巻き込まれる恐れのある手袋は使用しないで下さい
※作業直後のネジ、ビット、スリーブなどは非常に熱くなっているので、触れないでください
※車のタイヤを交換した場合に車種により締付トルクが大きすぎたり不足する場合があります

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:511

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする