OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の タップ・ダイス
OSG(オーエスジー)の ダイス
管用平行ねじ切り丸ダイス SPD(SKS) 管用平行ねじ(PS)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじピッチ
28
注文コード
60827104
品番
SPD S 38×PS1/8-28
参考基準価格(税別)
¥8,680
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
ねじの種類・ねじピッチ・内容量
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
PS1/8
トラスコ品番
634-1161
材質
合金工具鋼(SKS)
厚さ(mm)
13
ねじピッチ
28
山数
28
外径(Φmm)
38
加工ねじ
管用平行ねじPS