酒井医療
酒井医療の 専門診療・科目別
酒井医療の リハビリ・整形
酒井医療の ギブス・副木
ガントレット・サムスパイカ 1.6mm アクアプラスト・T 3枚入 穴あき A678シリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(3枚)
注文コード
60827159
品番
A678-92
4月26日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は8,598円となります。
参考基準価格(税別)
¥8,300
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
母指のMP関節とCM関節の固定の際によく利用されます。軽く通気性が高いので装着感が良い上母指をしっかりと固定します。
仕様
M
形状
穴なし(オブティバーブ)
寸法
SM(8.9〜11.3cm)
厚さ
1.6mm
アズワン品番
68-5617-11
素材
アクアプラスト
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000