3/22より値下げ!現場を応援

SPS BG-L キタザト骨盤底サポーター 北里 60827168 SPS BG-L キタザト骨盤底サポーター 北里 60827168

キタザト骨盤底サポーター

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズL 仕様L ベージュ 注文コード60827168 品番SPS BG-L
参考基準価格(税別)¥9,630 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別) 値下げ
9,598
この商品はサイズ・仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

●下着の上から着用する、ショーツタイプのサポーターです。●腹部側と背面側の調整は、マジックテープで簡単に行う事ができます。

仕様L ベージュ ベージュ サイズL アズワン品番67-8094-13 素材身生地/綿・ポリウレタン、マチ部/綿・レーヨン、ベルト/綿・ナイロン・ポリエステル・レーヨン・ポリウレタン 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:22B2X10020000017 医薬品医療機器等法一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産婦人科用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする