北里
北里の 専門診療・科目別
北里の 産婦人科用品
北里の その他産婦人科用品
キタザト骨盤底サポーター
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
サイズ
M
仕様
M ベージュ
注文コード
60827186
品番
SPS BG-M
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,630
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
●下着の上から着用する、ショーツタイプのサポーターです。●腹部側と背面側の調整は、マジックテープで簡単に行う事ができます。
仕様
M ベージュ
色
ベージュ
サイズ
M
アズワン品番
67-8094-12
素材
身生地/綿・ポリウレタン、マチ部/綿・レーヨン、ベルト/綿・ナイロン・ポリエステル・レーヨン・ポリウレタン
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:22B2X10020000017
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000