ベルト交換も15秒で操作も全て簡単、女性でもでき反動も極少。1M/25mmアルミ角材の4角を3mm程400番で全て削った、それがベルト1本の使用限度だったが、もしこの作業を手で紙鑢でしてたら2h以上かかっていた、それが15分以内で終わった。1000番の仕上げは10分以内、表面はツルテカ。50cm×25cm(H20cm)の段ボール箱の天面は全て切り取り切り取り面に両面テープ張りサランラップを上から被せ両面テープで張り合わせる、左右横(長物等を入れられ、なるべく中の埃や金属カスが漏れないようにする)15~18cm四角で開け大きいビニール袋に穴開けこの四角穴にテープで留め塞ぐ、手前の面(電気鑢と両手入れ作業できる広さにする)は35~40cm×20cmの大きい穴開け大きいビニールで隠せるようにする、これで防塵マスク等しなくても作業できるので、工具や用途に合わせて段ボールで作ってから作業している。この電気鑢は当てる角度変化で丸くしたり波状にしたりと金属彫刻も修練すればできるようだ、ホントに優れたマシーンだ。
もう少し軽かったら楽に長時間使えるのですが
まぁ、重宝してます 作業時間が短くなりました
電気的に速度変速で来て的確な回転を選択でき大変使い勝手が良い エアーだと回転の調整が不可能だからこれは大変良い製品だと思います
これまでエアー式を使っていましたが、空気消費量が大きくコンプレッサーが回りっぱなしで住宅街では騒音が酷く、このたび電動式にしました。
アルミ・軟鉄・木材に使いましたが、エアー式となんら遜色のない作業能力で満足しています。
初見ですぐに使えました。使いやすく、自分の使用頻度であれば長く使えると思います。
同価格で「ベルトサンダ BY-1030 特別セット品」が有ったなんて、早く言ってよ、、BY-1030+ベルト#240 5本+ワークグローブセット です、、残念
工具はほぼ満足しておりますが、不満な点
重い・・片手で持つにはちょっと重いです、特に細かな研磨には
動作音・・趣味部屋で夜間に使うには考えます
モノタロウの「研磨ベルト(10×330)」を同時購入で使いましたが、安いので値段を気にせず使用できます。