キャタピラン 結ばない靴ひも CATAシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組(2本) 注文コード60827290 品番CATASW
参考基準価格(税別)¥910 販売価格(税込) ¥999
販売価格(税別)
908

●靴紐の結び縛りをしないで靴を履くことができますので、手の不自由な方に便利です。●独自の構造により、緩みが生じにくくほどけません。●靴の開口部を大きく広げることができるので、装具等を使用しての脱着がしやすくなります。●踏み返した時に両側に開き、靴の窮屈な感じが改善され歩行しやすくなります。

仕様白 500mm 1組 2本入 材質ナイロン・ゴム 適合サイズ(cm)靴:〜約24.5 アズワン品番7-4726-03 ひも長(mm)500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする