クリーナー AC-50

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(4本) 注文コード 60827579 品番 -
参考基準価格(税別)¥46,000 販売価格(税込) ¥50,598
販売価格(税別)
45,998

●安全性の高いスケール除去剤。●ウォッシャーディスインフェクターでの常時アルカリ洗浄剤を使用している洗浄機器内に発生するカルシウム付着物や無機物スケールなどの除去に適します。●アルカリ洗浄後の中和リンス剤として使用することもできます。

仕様4L 4本 成分有機酸、水 使用方法無機スケールの除去剤として使用する場合:1〜2%希釈液を槽内にスプレーするか、含侵させたウエスで湿らすようにしながら拭き取る。スケールの付着がひどい場合は十分に湿らせる。約5〜10分で除去できます。(スケールの量により時間は調整して下さい。)アルカリ洗浄後の中和リンス剤として使用する場合:洗浄後の2回目のすすぎ工程に1〜2ml/L添加するようにプログラムして下さい。その後は必ず数回すすぎを行い、本剤を充分にすすいで下さい。 容量4L アズワン品番69-4893-91 性状酸性液体
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※洗浄剤の種類や初回のすすぎ性によっては、中和時に析出物が出る場合があります。あらかじめ試験した上でご使用下さい。ステンレス製の洗浄機以外に使用しないで下さい。※本製品は、医療用器具専用の洗浄剤です。用途以外でのご使用はお控え下さい。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「器具洗浄/超音波洗浄器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする