セントレディス
セントレディスの 事務用品
セントレディスの その他医療事務用品
クリップボード+ ホワイトボート付き STシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
60827710
品番
ST-ZMF0042
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
Illustrations Dick Bruna(C)copyright Mercis bv,1953-2021 www.miffy.com。
仕様
ミッフィー ホワイトボード付き エールピンク
材質
紙・表面PP加工・PVC・スチール・プラ
サイズ
約W23.5×D0.7×H32cm
質量(g)
約285
質量(g/個)
約295
アズワン品番
64-9540-48
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)
約23.5×33×0.7