京セラインダストリアルツールズ
京セラインダストリアルツールズの 電動工具・充電工具アクセサリー
京セラインダストリアルツールズの 研磨/研削(電動)
京セラインダストリアルツールズの 研磨/研削用部品
ポリジスク
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60827715
品番
6681971
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
内径(mm)
22
用途
サビ取り、塗料はがし
適合機種
G-126P・G-123
最適使用回転数(min
-1
[r.p.m])
6000〜7000
外径(mm)
115
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。