曜日別特売
6610811 木工ペーパー(中仕上用) 京セラインダストリアルツールズ 60828031

6610811 木工ペーパー(中仕上用) 京セラインダストリアルツールズ 60828031
6610811 木工ペーパー(中仕上用) 京セラインダストリアルツールズ 60828031
6610811 木工ペーパー(中仕上用) 京セラインダストリアルツールズ 60828031
6610811 木工ペーパー(中仕上用) 京セラインダストリアルツールズ 60828031

木工ペーパー(中仕上用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
粒度#80
内容量1パック(10枚)注文コード60828031品番6610811
参考基準価格(税別)¥800販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

木材の中仕上に適したサンダー用の木工ペーパーです

用途木材の研削・研磨粒度#80適合機種S-810・S-815M・S-815S・S-1000E・AS815M・AS815S・AS1000E・MS-30B・MS-30A・S801M・S-801S・MS-30・S-3600・S-800・S-801・MS-35・MS-35A・YNS-35・NS-350M・NS-350・S-350C・NS-801・MCK-30S・MS-30CZ材質砥粒:ガーネット種類中仕上入数(枚)10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)93×228×1質量(g/枚)5
注意
※作業前に取付される本体の取扱説明書または適合機種を十分にご確認の上でご使用下さい
※指定された用途以外では使用しないで下さい
※無理な姿勢で作業しないで下さい
※乾式用ですので濡れたものや湿ったものへのご使用はしないでください
※使用前に破損した箇所がないか確認してから作業して下さい
※材料をしっかりと固定して作業して下さい
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする